Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorgehäuse, B720xT550xH710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-5000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-5000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor-Schrank
Monitorschrank
monitorschrank
Monitorgehäuse|B720 x T550 x H710 mm|mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T530 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
22 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,50*
€ 331,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 331,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,21*
€ 333,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,48*
€ 339,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,86*
€ 353,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.