Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660235 Herst.-Nr.: 07-5000.12 EAN/GTIN: 4040376060358 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018687, Monitorgehäuse Dieses Gehäuse eignet sich für Arbeitstische, Werktische, Werkbänke usw. , Monitorfach: Maße innen BxH 705x530 mm, inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz , Mit abschließbarem Sichtfenster , Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach, Fabrikat: Rau Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 720x550x710 mm | Tiefe innen: | 530 mm | Herstellerartikelnummer: | 07 5000.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Markenname: | RAU | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00018687, MONITORGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,79* | € 330,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,20* | € 330,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,12* | € 331,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,23* | € 347,90* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,03* | € 377,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|