Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorgehäuse mit integriertem Aktivlüfter, HxBxT 710 x 720 x 550 mm, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorgehäuse mit integriertem Aktivlüfter
Monitorgehäuse mit integriertem Aktivlüfter
Monitorgehäuse mit integriertem Aktivlüfter
Artikel-Nr.:
     103-516625
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-5000.12
EAN/GTIN:
     4040376806192
Suchbegriffe:
Monitor-Schrank
Monitorschrank
monitorschrank
Monitorgehäuse mit integriertem Aktivlüfter, HxBxT 710 x 720 x 550 mm, lichtgrau RAL 7035.

Die Ergänzung für vorhandene Arbeitsplätze, z.B. auf Werkbänken, Arbeitstischen usw. Integrierter Aktivlüfter (Axialventilator) mit Filtermatte. Für TFT-Monitore bis 26'' geeignet.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Abschließbare Tür aus Polycarbonat, Breite x Höhe 645 x 520 mm. Scheibenstärke 5 mm. Kabeldurchlass am Boden. Offenes Fach, Höhe 140 mm, für Tastatur, Maus und Schreibutensilien. Staubschutz gemäß IP20.
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
720 mm
Gehäusehöhe:
710 mm
Gehäusetiefe:
550 mm
Innenbreite:
705 mm
Innenhöhe:
530 mm
Innentiefe:
530 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Maße Sichtfenster:
645x520 mm
Weitere Suchbegriffe: RAU, 516625 49, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, Monitorgehäuse, PC-Möbel, PC-Schrank, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,14*
€ 331,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,98*
€ 331,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,62*
€ 332,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,75*
€ 355,15*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,03*
€ 380,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.