Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-06-500L10-07.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500L10-07.12
EAN/GTIN:
     4040376152251
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm
  • Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrauen Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Temperaturbeständig und verschleißfest, beständig gegen Öle/Fette/Teer. Bedingt beständig gegen Säuren und Lösungsmittel.
    Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, lichtgrau).
  • Systemunterbau, B590 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,15*
€ 364,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,47*
€ 364,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,09*
€ 366,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,86*
€ 372,84*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 393,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 103,94*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 36,08*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 45,07*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,38*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,20*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,21*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,61*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,82*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,56*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,40*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 108,22*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.