Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-7096460 Herst.-Nr.: 7096460 EAN/GTIN: 4002805758106 |
| |
|
| | |
| Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch passend für 1/4\" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, 1/4\" Adapter-Antriebstück (No. 757-20), Modelle No. TT 250 FH; TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Lieferung in stabiler Kartonage Weitere Informationen: | | Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: | 1/4" | Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, gedore drehmomentschlüssel 20-100 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, anzeigend, TT Dial Drehmoment-Prüfschrauber Typ FH 10-500 cN·m / 14 ozf·in - 40 lbf·in |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,67* | € 206,74* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 181,07* | € 208,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,17* | € 209,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,39* | € 211,61* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,11* | € 212,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|