Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT 100 FH Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4\" 20-100 cNm 017500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-7096460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096460
EAN/GTIN:
     4002805758106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch passend für 1/4\" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, 1/4\" Adapter-Antriebstück (No. 757-20), Modelle No. TT 250 FH; TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
20 cN·m - 100 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 cN.m
Drehmomentbereich (min./max.) [ozf·in]:
28 ozf·in - 140 ozf·in
Festeinstellung:
0
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2 tlg.
Nennhöhe [mm]:
52 mm
Nennlänge [mm]:
178 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Drehmoment (max.) [cN·m]:
100 cN·m
Drehmoment (max.) [N·m]:
1 N·m
Drehmoment (max.) [ozf·in]:
140 ozf·in
Drehmoment (min.) [cN·m]:
20 cN·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,2 N·m
Drehmoment (min.) [ozf·in]:
28 ozf·in
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,97*
€ 205,89*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,87*
€ 207,56*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 208,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,02*
€ 210,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 211,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.