Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R70000003 Umschaltknarre 3/4\" 503mm Rückschwenkwinkel 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300514
EAN/GTIN:
     4060833005142
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Robuste Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, Ausführung DIN 3122, ISO 3315, Ovaler Kopf, Oberfläche matt verchromt, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4"
Anzahl Zähne:
24
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, gedore red umschaltknarre, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 51,94*
€ 65,25*
Lager 2478
690
5
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 66,53*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 53,42*
€ 67,06*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 51,49*
€ 67,69*
6 Tage
690
5
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 45 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 332,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,86*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 371,88*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,26*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,53*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,74*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,37*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,16*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,69*
Ähnlich
Gedore
R71005514
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
R71006014
ab € 25,66*
Ähnlich
Gedore
R75100039
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.