Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R70000003 Umschaltknarre 3/4\" 503mm Rückschwenkwinkel 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300514
EAN/GTIN:
     4060833005142
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Robuste Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, Ausführung DIN 3122, ISO 3315, Ovaler Kopf, Oberfläche matt verchromt, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Nennbreite [mm]:
63 mm
Nennhöhe [mm]:
54 mm
Nennlänge [mm]:
500 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,94 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Rückschwenkwinkel:
15 °
Sicherung:
Stiftsicherung
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4"
Ursprungsland:
Taiwan
Anzahl Zähne:
24
Druckknopfauslösung:
0
Gesamtbreite [mm]:
63 mm
Gesamthöhe [mm]:
54 mm
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, gedore red umschaltknarre, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 51,95*
€ 66,00*
3 Tage
690
5
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 67,49*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 53,35*
€ 67,98*
Lager 1498
690
5
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 68,99*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 70,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 344,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 147,84*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 372,00*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,14*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,28*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,71*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,18*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,14*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,29*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,19*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,74*
Ähnlich
Gedore
R71005514
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
R71006014
ab € 25,56*
Ähnlich
Gedore
R75100039
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.