Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS 400 SK Drehmomentschlüssel Typ 83 80-400 kgf.cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1543261
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543261
EAN/GTIN:
     616050809960
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4\", 3/8\", oder 1/2\" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Uhren-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschlüssel/Zubehör, Drehmomentschlüssel, anzeigend für Auf-, Einsteckwerkzeuge und Steckschlüsseleinsätze, ADS - EDS Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft / ohne Signal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 576,47*
€ 654,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,50*
€ 659,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,85*
€ 659,40*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,40*
€ 660,78*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,26*
€ 663,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,69*
€ 789,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 619,72*
€ 737,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,26*
€ 691,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,01*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 188,79*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,78*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,52*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 84,77*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 88,12*
Ähnlich
Gedore
7680570
ab € 61,28*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 697,05*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.056,51*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.475,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.