Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängecontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, Farbe Ahorn | GF1688
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-530532-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530532-AA
EAN/GTIN:
     4038933193878
Suchbegriffe:
Hängecontainer
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Ahorn
Breite in mm:
430
Höhe in mm:
522
Gewicht:
37
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 275,13*
€ 329,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,09*
€ 329,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,41*
€ 330,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 368,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 372,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,27*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 231,31*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 254,79*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 260,36*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,70*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-LL
€ 195,72*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-BL
€ 193,88*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-AL
€ 192,98*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-WL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-LL
€ 211,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-BL
€ 211,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-AL
€ 212,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.