Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Rechtecktisch
>
Rechteckschreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-12535-N-520102-LL
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-520102-LL
EAN/GTIN:
4038933014302
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:
Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Lichtgrau
Breite in mm:
1200
Höhe in mm:
720
Gewicht:
33
... >
Lager 1498
>
Geramöbel
>
Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
geramöbel schreibtisch
,
bürotisch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 172,33*
€ 211,60*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 211,62*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 212,61*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 237,58*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 239,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2751
€ 38,78*
Zubehör
Wanduhr MAULstep 30RC inkl. Batterie
Maul
9053095
€ 21,08*
Zubehör
Wanduhr MAULstep 35RC inkl. Batterie
Maul
9053595
€ 30,19*
Zubehör
Wanduhr MAULstep 40RC inkl. Batterie
Maul
9054095
€ 36,26*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
8170G20
€ 93,04*
Zubehör
TOPSTAR 8170G26 Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420-550 mm Tragfäh
Topstar
8170G26
€ 93,04*
Zubehör
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000
Topstar
48643G22
€ 107,20*
Zubehör
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TS3814
Topstar
8170G04
€ 122,63*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Ahorn | GF1772
Geramöbel
N-10D512-AA
€ 604,15*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Buche | GF1771
Geramöbel
N-10D512-BB
€ 609,36*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Lichtgrau | GF1770
Geramöbel
N-10D512-LL
€ 688,20*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Nussbaum | GF1774
Geramöbel
N-10D512-NN
€ 608,71*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Onyx | GF1775
Geramöbel
N-10D512-OO
€ 596,71*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1200 x 425 x 1920 mm, Farbe Weiß | GF1773
Geramöbel
N-10D512-WW
€ 604,81*
Zubehör
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Onyx | GF1676
Geramöbel
N-520105-OL
€ 349,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.