Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520101-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520101-BL
EAN/GTIN:
     4038933014180
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
25
Volumen:
,12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,9012*
€ 195,2812*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 195,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 196,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,75*
€ 218,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,72*
€ 465,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,89*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,64*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,31*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,86*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 94,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 474,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 474,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 572,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 474,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 474,59*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 474,73*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 264,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.