Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängecontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Hängecontainer, mit 1 Utensilienschub + 3 Schubfächer, Farbe Buche hell | GF1681
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-530531-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530531-BB
EAN/GTIN:
     4038933193571
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Buche
Breite in mm:
430
Höhe in mm:
522
Gewicht:
38
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 273,63*
€ 329,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,01*
€ 329,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 331,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,56*
€ 369,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,43*
€ 373,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,27*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 231,31*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 254,79*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 259,40*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,70*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-LL
€ 195,72*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-BL
€ 194,23*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-AL
€ 192,98*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-WL
€ 192,80*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-LL
€ 210,62*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-BL
€ 211,60*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-AL
€ 212,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.