Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712231-6820 Herst.-Nr.: 6820 EAN/GTIN: 4017976068206 |
| |
|
| | |
| Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 65 mm, Lenkrollen mit Feststeller. Die 1000-kg-Ausführung ist zusätzlich mit einer Lenkdeichsel ausgerüstet. Weitere Informationen: | | Artikelart: | Hauptartikel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fetra palettenheber, fußtaster, Hubwagen (Teile) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,13* | € 1.023,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,89* | € 1.042,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,82* | € 1.042,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 979,62* | € 1.061,41* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 985,68* | € 1.071,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|