Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711486-NITRAS-CLIP Herst.-Nr.: NITRAS-CLIP EAN/GTIN: 4059904060814 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS-Clip, Kunststoff, rot, Handschuhe lassen sich so bequem an einer Gürtelschlaufe anbringen und stets griffbereit halten, sehr leicht und einfach zu befestigen Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 11,36 kg | Länge: | 0,45 m | Breite: | 0,42 m | Höhe: | 0,33 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,93* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 1,20* | € 1,94* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,21* | € 1,95* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 1,24* | € 2,00* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,27* | € 2,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|