Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Arbeitsleuchte UniversalWorkLight 18V-2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039A1300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9A1 300
EAN/GTIN:
     4053423250770
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte UniversalWorkLight 18V-2100. Leistungsstarke und flexible Arbeitsleuchte. 3 Helligkeitsstufen mit bis zu 2.100 Lumen. Haken- und Magnetbefestigungsoption für eine flexible Positionierung. Drehbarer Lampenkopf für eine vielseitige Ausrichtung. Dank robustem Griff und Klappdesign bequem zu transportieren und zu lagern. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Karton
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
nein
7,2 Volt:
nein
9,6 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
14,4 / 18 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1,5 Ah
Max. Leuchtdauer:
70 min/Ah
Leuchtkraft:
2100 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Farbtemperatur:
kalt
Gewicht exkl. Akku:
0,5 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 41,59*
€ 53,29*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 41,68*
€ 53,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,46*
€ 55,33*
10 Tage
5
€ 7,60*
ab € 43,32*
€ 55,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 74,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D6002
€ 153,12*
Sonstiges
Bosch
06039D6004
€ 171,98*
Sonstiges
Bosch
06039D6003
€ 166,90*
Sonstiges
Bosch
06039D6000
€ 106,30*
Sonstiges
Bosch
06039D6001
€ 123,14*
Sonstiges
Bosch
06039D7000
€ 71,17*
Sonstiges
Bosch
06039D7001
€ 109,07*
Sonstiges
Bosch
06039D7002
€ 133,23*
Sonstiges
Bosch
06033B1400
€ 82,72*
Sonstiges
Bosch
06033B1402
€ 145,21*
Sonstiges
Bosch
0603105000
€ 83,85*
Sonstiges
Bosch
06033E3100
€ 72,02*
Sonstiges
Bosch
0603011100
€ 74,60*
Sonstiges
Bosch
06032A7000
€ 78,86*
Sonstiges
Bosch
06032A7001
€ 86,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.