Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Multischleifer UniversalSander 18V-10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033E3100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E3100
EAN/GTIN:
4053423232073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akku-Multischleifer UniversalSander 18V-10. Akku-Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung. Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte. Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Holz- und Metalloberflächen sowie von Ecken und Kanten. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 Schleifpapier (bügeleisenform) K 80. 1 Schleifpapier (rechteckig) K 80. Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
279 x 99 x 154 mm
7,2 Volt:
nein
9,6 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Micro-Klettverschluss:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch-SDS:
nein
Microfilter System:
nein
Softgrip:
nein
PowerAutomatic:
nein
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2,5 Ah
Schwingzahl, von:
12.000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
22.000 min-1
Schwingzahl:
12.000 – 22.000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1,6 mm | 1.6 mm
Schleifplatte – rechteckig, Länge:
183 mm
Schleifplatte – rechteckig, Breite:
93 mm
Schleifplatte – rechteckig:
183 x 93 mm
Schleifplatte – Bügeleisenform, Länge:
149 mm
Schleifplatte – Bügeleisenform, Breite:
101 mm
Schleifplatte – Bügeleisenform:
149 x 101 mm
Gewicht:
1,300 kg
Gewicht exkl. Akku:
1,0 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
164 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
299 x 208 x 164 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7,0 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Akku-Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte | Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Holz- und Metalloberflächen sowie von Ecken und Kanten | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multischleifer
Titel:
Akku-Multischleifer UniversalSander 18V-10
Lieferumfang:
1 Schleifpapier (bügeleisenform) K 80 | 1 Schleifpapier (rechteckig) K 80 | Karton
SOL Date:
02.11.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.02.2023
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Mit Ladegerät:
false
Länge:
284 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
134 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 22000 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
7.0 m/s²
Bruttogewicht:
1.64 kg
Nettogewicht:
0.98 kg
Volumen:
10.199 dm3
Abmessung Länge:
299 mm
Abmessung Breite:
208 mm
Abmessung Höhe:
164 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18V POWER FOR ALL Akkusystem
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifmaschinen
>
Multischleifer
Weitere Suchbegriffe:
Akkuschwingschleifer
,
Deltaschleifer
,
Dreieckschleifer
,
Multischleifer
,
Elektro-Exzenterschleifer
,
Elektroexzenterschleifer
,
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
elektro-exzenterschleifer bosch
,
akku multischleifer
,
Multischleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 72,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F67 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Bosch
2 609 256 F67
€ 2,8175*
Sonstiges
Bosch 2609256A66 Blech
Bosch
2 609 256 A66
€ 0,652*
Sonstiges
Bosch Power Tools Papierstaubbeutel 2609256F68
Bosch
2609256F68
€ 8,68*
Sonstiges
Fugendüse, Durchmesser: 35 mm, Zubehör für GAS 18V-10 L
Bosch
2608000661
€ 5,47*
Sonstiges
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 120, 11 Löcher
Bosch
2608607409
€ 5,36*
Sonstiges
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Bosch
2608607407
€ 5,31*
Sonstiges
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 80, 11 Löcher
Bosch
2608607408
€ 5,32*
Sonstiges
Schleifblatt-Set C430, 10-teilig 102 x 62, 93 mm, 180
Bosch
2608607410
€ 5,33*
Sonstiges
Schleifblatt-Set C470 und C430, 102 x 62, 93 mm, 40 - 180, 25er-Pack
Bosch
2608607417
€ 12,32*
Sonstiges
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180
Bosch
2607017112
€ 11,64*
Sonstiges
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180
Bosch
2607017113
€ 12,18*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256A63 Multischleifpapier mit Klett, gelocht Körnung (num) 80 (L x B) 102 mm x 62.93 mm 10 St.
Bosch
2609256A63
€ 0,662*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256A64 Multischleifpapier mit Klett, gelocht Körnung (num) 120 (L x B) 102 mm x 62.93 mm 10 St.
Bosch
2609256A64
€ 1,021*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.