Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker UniversalTacker 18V-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06032A7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A7000
EAN/GTIN:
     4059952610559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handtacker
akku-tacker bosch
Akku-Tacker UniversalTacker 18V-14. Volle Kraft für verschiedenste Heimwerkeranwendungen. Kraftvolles Klammern und Nageln in Hart- und Weichholz. Einstellbare Schlagkraft, von niedrig bis hoch. Schnellfeuermodus für Reihenklammerung und eine schnelle Befestigung. Push+Release-System für eine kontrollierte und sichere Handhabung. Praktische Klammerfüllstandsanzeige. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Schlagkraftvorwahl:
nein
Mechanische Schlagkraftvorwahl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Vorratsanzeige:
nein
Bosch DuoTac Automatic:
nein
Integrierter Akku:
nein
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1,5 Ah
Schläge:
30 bpm
11,4 mm Klammern, Länge, von:
6 mm
11,4 mm Klammern, Länge, bis:
14 mm
11,4-Klammern:
6 – 14 mm
Nägel, Länge, von:
14 mm
Nägel, Länge, bis:
14 mm
Nägel:
14 – 14 mm
Push + Release System:
Ja
Klammertyp:
53
Nageltyp:
48
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
215 x 56 x 210 mm
Gewicht:
1,300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
71 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
238 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
261 x 71 x 238 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
0,0 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Volle Kraft für verschiedenste Heimwerkeranwendungen
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Klammern und Nageln in Hart- und Weichholz | Einstellbare Schlagkraft, von niedrig bis hoch | Schnellfeuermodus für Reihenklammerung und eine schnelle Befestigung | Push+Release-System für eine kontrollierte und sichere Handhabung | Praktische Klammerfüllstandsanzeige | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tacker
Titel:
Akku-Tacker UniversalTacker 18V-14
Lieferumfang:
1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2023
Nennspannung:
18 V
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Max. Impulsfolge:
30 1/min
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nagellänge:
14 mm
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Länge:
215 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
210 mm
Bruttogewicht:
1.977 kg
Nettogewicht:
1.347 kg
Volumen:
4.41 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
71 mm
Abmessung Höhe:
238 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: akku tacker, Tacker (Akku)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609255734
€ 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.