Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039A1200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9A1 200
EAN/GTIN:
     4053423250060
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400. Vielseitige LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich. Neigbarer und um 360° drehbarer Leuchtenkopf für Beleuchtung in jedem Winkel. Flexible Positionierung durch Befestigen mit Magnet oder Haken. 3 Helligkeitsstufen bis zu 400 Lumen mit Warm-/Kaltweißeinstellung. Integrierte USB-C®-Power-Bank: Geräte unterwegs laden. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Karton
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
nein
7,2 Volt:
nein
9,6 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
14,4 / 18 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1,5 Ah
Max. Leuchtdauer:
310 min/Ah
Leuchtkraft:
400 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Farbtemperatur:
warm
Farbtemperatur 2:
kalt
Ladestrom:
1,0 A
Gewicht exkl. Akku:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, akkulampe bosch, Baustellenleuchte, Lampe (Akku)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 28,82*
€ 38,18*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,01*
€ 39,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 29,92*
€ 39,71*
1
€ 4,90*
ab € 29,42*
€ 39,82*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D8100
€ 64,02*
Sonstiges
Bosch
06039D8101
€ 88,11*
Sonstiges
Bosch
06039D8107
€ 95,77*
Sonstiges
Bosch
06039D8102
€ 104,24*
Sonstiges
Bosch
06039D8108
€ 98,54*
Sonstiges
Bosch
0603947100
€ 55,63*
Sonstiges
Bosch
0603947101
€ 107,29*
Sonstiges
Bosch
06033B9102
€ 63,56*
Sonstiges
Bosch
06033B9103
€ 115,90*
Sonstiges
Bosch
06039D810C
€ 109,46*
Sonstiges
Bosch
06039D810D
€ 114,48*
Sonstiges
Bosch
06039D810H
€ 95,11*
Sonstiges
Bosch
06039D8109
€ 144,78*
Sonstiges
Bosch
06039E1000
€ 82,92*
Sonstiges
Bosch
06039E1001
€ 121,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.