Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger UniversalVac 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalVac 18 Beutellos Schwarz, Grün
Bosch UniversalVac 18 Beutellos Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06033B9102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B9102
EAN/GTIN:
     4059952570167
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger UniversalVac 18. Der vielseitige Akku-Sauger mit hoher Saugleistung. Mobil und leistungsstark für die Beseitigung auch von schwererem Schmutz. Bequeme Bodenreinigung dank Verlängerungsrohr und Bodendüse. Die Fugendüse ist ideal für enge Bereiche. Die Bürstendüse reinigt verschiedene Oberflächen, z. B. Textilien. 18-Volt-Akku für kabellose Freiheit und eine starke Saugleistung. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Bürstendüse (1 619 PA9 896). Fugendüse (1 619 PA9 897). Bodendüse (1 619 PA9 899). 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898). Filtereinheit (2 609 256 F44). Zubehörhalterung (1 619 PA9 901). Karton
Weitere Informationen:
Breite:
211 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
384 mm
Nennspannung:
18 V
Teleskoprohr:
true
Mit Ladegerät:
false
Ausführung:
sonstige
Behältervolumen:
0.5 l
Max. Batterielaufzeit:
18 min
Gewicht:
1.3 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Max. Unterdruck (Turbine):
9 kPa
Max. Fördermenge (Turbine):
28 l/s
Laufzeit:
2.5 Ah/18 min
Behältervolumen (brutto):
0.5 l
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
384 x 211 x 149 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
384 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
211 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
149 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
384 x 211 x 149 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der vielseitige Akku-Sauger mit hoher Saugleistung
TOP-Produktmerkmale:
Mobil und leistungsstark für die Beseitigung auch von schwererem Schmutz | Bequeme Bodenreinigung dank Verlängerungsrohr und Bodendüse | Die Fugendüse ist ideal für enge Bereiche | Die Bürstendüse reinigt verschiedene Oberflächen, z. B. Textilien | 18-Volt-Akku für kabellose Freiheit und eine starke Saugleistung | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Sauger
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Sauger UniversalVac 18
Lieferumfang:
Bürstendüse (1 619 PA9 896) | Fugendüse (1 619 PA9 897) | Bodendüse (1 619 PA9 899) | 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898) | Filtereinheit (2 609 256 F44) | Zubehörhalterung (1 619 PA9 901) | Karton
SOL Date:
05.10.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,7 kg
Nettogewicht:
0,89 kg
Volumen:
12,073 dm3
Abmessung Länge:
384 mm
Abmessung Breite:
211 mm
Abmessung Höhe:
149 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E1000
ab € 80,53*
Sonstiges
Bosch
2608000665
ab € 2,45*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 105,36*
Sonstiges
Bosch
06033D1100
ab € 79,24*
Sonstiges
Bosch
2608000667
ab € 9,70*
Sonstiges
Bosch
2608000666
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.