Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Doppelschrauberbit. Karton
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Akkukapazität: | 2.0 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 1.40 kg |
Max. Drehmoment: | 36.0 Nm | 40 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 23 Nm | 32 Nm |
Max. Schlagzahl: | 24450 1/min | 24450 min-1 |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 430 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1630 1/min |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
Mit Ladegerät: | false |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Breite: | 57 mm |
Höhe: | 216 mm |
Länge: | 195 mm |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1630 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1630 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 2 |
Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.40 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 195 x 57 x 216 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 232 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 193 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 67 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 232 x 193 x 67 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren |
TOP-Produktmerkmale: | Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. | Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung | Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk | Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrmaschine |
Usage level: | Easy |
Titel: | Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 |
Lieferumfang: | Doppelschrauberbit | Karton |
SOL Date: | 01.01.2022 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.04.2022 |
Bruttogewicht: | 1,309 kg |
Nettogewicht: | 1 kg |
Volumen: | 3,057 dm3 |
Abmessung Länge: | 234 mm |
Abmessung Breite: | 195 mm |
Abmessung Höhe: | 67 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |