Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multischleifer EasySander 12, mit 2 x PBA 12V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-060397690A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 976 90A
EAN/GTIN:
     3165140886598
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akku-Multischleifer EasySander 12. Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen. Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen. PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lackierte Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: Adapter für Staubsauger, 2x Akkupacks PBA 12V 2.5Ah O-B, 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178), Ladegerät GAL 12V-20, Tragekoffer
Weitere Informationen:
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 94,50*
€ 105,86*
1 Tag
3
€ 23,00*
ab € 95,68*
€ 106,75*
€ 4,90*
ab € 92,85*
€ 109,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 110,67*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608607409
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608607407
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608607408
ab € 0,45*
Zubehör
Bosch
2608607410
ab € 0,428*
Zubehör
Bosch
2608607417
ab € 8,86*
Zubehör
Bosch
2607017112
ab € 8,97*
Zubehör
Bosch
2607017113
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.