Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multischleifer EasySander 12, mit 2 x PBA 12V 2.0 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasySander 12 Multischleifer 22000 RPM 22000 OPM
Bosch EasySander 12 Multischleifer 22000 RPM 22000 OPM
Artikel-Nr.:
     C4310-060397690A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060397690A
EAN/GTIN:
     3165140886598
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akku-Multischleifer EasySander 12. Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen. Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen. PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 2 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Adapter für Staubsauger. 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178). Ladegerät GAL 12V-20. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.5 Ah | 2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Micro-Klettverschlusssystem
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingkreisdurchmesser:
1.2 mm
Leerlaufschwingzahl:
22000 1/min
Länge:
126 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
291 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Schwingzahl, von:
22000 min-1
Schwingzahl:
22000 min-1
Gewicht:
0.700 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch-SDS:
nein
Microfilter System:
nein
Softgrip:
nein
PowerAutomatic:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
126 x 386 x 291 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
126 x 386 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen | PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird | Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel | Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung | Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multischleifer
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Multischleifer EasySander 12
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Adapter für Staubsauger | 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178) | Ladegerät GAL 12V-20 | Tragekoffer
SOL Date:
16.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.07.2017
Bruttogewicht:
2,535 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
14,097 dm3
Abmessung Länge:
125,5 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
291 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608607409
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608607407
ab € 0,454*
Zubehör
Bosch
2608607408
ab € 0,45*
Zubehör
Bosch
2608607410
ab € 0,428*
Zubehör
Bosch
2608607417
ab € 8,86*
Zubehör
Bosch
2607017112
ab € 8,97*
Zubehör
Bosch
2607017113
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.