Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017113 Sandpapier
Bosch 2607017113 Sandpapier
Bosch 2607017113 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017113
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017113
EAN/GTIN:
     3165140603126
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Schleifblatt-Set für Multischleifer. 25-teilig. 4 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung, 170 x 98 x 20 mm. 10 Stück Körnung 80, 10 Stück Körnung 120, 5 Stück Körnung 180. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten. 80er, 120er und 180er Körnung für alle Schleifanwendungen. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Spachtel, Farbe, Lack und Metall. Universal-Schleifblätter mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 4 Absauglöcher für Staubabsaugung. Geeignet für Multischleifer Black+Decker Mouse. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Körnung:
80 | 180
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Länge:
102 mm
Breite:
62 mm
Geeignet für Spachtel:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 4 Löcher 10 Stück Körnung 80 10 Stück Körnung 120 5 Stück Körnung 180
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 98 x 20 mm
Gewicht:
0.11 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,122 kg
Nettogewicht:
0,116 kg
Volumen:
0,486 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.