Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06014A1100 Herst.-Nr.: 0 601 4A1 100 EAN/GTIN: 3165140876193 |
| |
|
| | |
| Akku-Bauleuchte GLI 18V-300, Die GLI 18V-300 Professional ist die langlebige Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment. Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und fünf einstellbare Winkel für Flexibilität bei der Beleuchtung. Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche. Diese Handstableuchte verfügt über eine ergonomische Form und einen Softgrip für eine bequeme Handhabung. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System). Weitere Informationen: | | Akkuspannung, von: | 14,4 V | Akkuspannung, bis zu: | 18 V | Akkuspannung: | 14.4-18 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Lampe (Akku), Bauleuchte |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,17* | € 52,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,37* | € 52,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,18* | € 53,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,01* | € 54,13* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,29* | € 65,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|