Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1063508 Herst.-Nr.: 06014A1100 EAN/GTIN: 3165140876193 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356999939, Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional Diese Akku-Lampe liefert bei Bedarf Tag- und Nachtlicht – dank24 Stunden Laufzeit mit nur einem Akku. Produkteigenschaften: , Lange Laufzeit bis zu 5 Stunden pro Akku-Amperestunde , Flexibel in der Anwendung durch Aufstellen, Aufhängen oder Halten , Diverse Beleuchtungspositionen für zielgerichtete Sicht , Klare Sicht beim Arbeiten dank 6 leuchtstarker LEDs Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | Typ: | GLI 18V-300 | Spannung: | 18 V | Lichtstrom: | 300 lm | Leuchtdauer: | 250/300 min/Ah | LED: | 6 Stück | Abmessung (L x B x H): | 200 x 332 x 101 mm | Gewicht ohne Akku: | 0,3 kg | Herstellername: | Robert Bosch Power Tools GmbH | Herstellerartikelnummer: | 06014A1100 | Markenname: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 56999939, AKKU |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,25* | € 52,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,21* | € 52,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,40* | € 53,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,12* | € 53,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,43* | € 54,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|