Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A1100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A1100
EAN/GTIN:
     3165140876193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300, Die GLI 18V-300 Professional ist die langlebige Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment. Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und fünf einstellbare Winkel für Flexibilität bei der Beleuchtung. Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche. Diese Handstableuchte verfügt über eine ergonomische Form und einen Softgrip für eine bequeme Handhabung. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Nennspannung:
14.4 V | 18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
193 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
89 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
116 x 193 x 89 mm
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4-18 V
Gewicht exkl. Akku:
0.3 kg
Lichtstrom:
300 lm
Max. Betriebszeit 14.4 V:
250 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V:
300 min/Ah
Akkuspannung, geeignet für:
14.4 V | 18.0 V
Positionierung:
Die langlebige Stableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Verfügt über eine Aufhängevorrichtung und 5 einstellbare Winkel für flexible Beleuchtung | Ihre Bauform und 6 leistungsstarke LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche | Ergonomische Bauform und Softgrip für eine bequeme Handhabung
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2017
SOL Date:
16.03.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
1,993 dm3
Abmessung Länge:
193 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.