Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 1800, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4518-12-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-12-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041097
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > EHW > Typ EHW > Ehw 1800
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Einhängewanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,37*
€ 523,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,90*
€ 523,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,90*
€ 526,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,75*
€ 575,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,64*
€ 595,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,19*
€ 708,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,40*
€ 629,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 487,68*
€ 580,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,64*
€ 550,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,46*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 418,62*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 429,60*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 418,65*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 414,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.