Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Einhängewanne, LängexBxH 1750x1250x160 mm, mit Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Einhängewanne, LängexBxH 1750x1250x160 mm, mit Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2313
Palettenregal-Einhängewanne, LängexBxH 1750x1250x160 mm, mit Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2313
60.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2313
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, lack. gr|n RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462041097
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Palettenregal-Einhängewanne, LängexBxH 1750x1250x160 mm, mit Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2313

Palettenregal-Einhängewanne
mit Gitterrost
LxBxH 1750 x 1250 x 160 mm
Auffangvolumen: 915 Liter
resedagrün RAL 6011
Einsetzbar für Palettenregaltiefe von 1100 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Palettenregal-Einhängewannen
Höhe mm:
160
Breite mm:
1250
Länge mm:
1750
Volumen Liter:
915
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Für Lagergut:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Einhängewannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,24*
€ 532,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,06*
€ 532,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,64*
€ 535,02*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,61*
€ 582,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,48*
€ 591,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,02*
€ 680,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,69*
€ 625,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,69*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,84*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 427,58*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 415,85*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 416,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.