Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2016 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-08-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020924
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
48 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,19*
€ 257,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,33*
€ 258,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,42*
€ 287,52*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 288,11*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 289,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
2018 LACK RAL5012 BLAU
€ 301,77*
Ähnlich
Bauer
2018, LACK. GRAU RAL 7005
€ 302,43*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-2
€ 255,47*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-1
€ 263,11*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-3
€ 256,98*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-5
€ 256,32*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-7
€ 301,75*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-2
€ 298,44*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-1
€ 304,44*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-4
€ 302,70*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-7
€ 347,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.