Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2019, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11507802
11507802
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-07-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020870
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
73 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,12*
€ 343,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,48*
€ 344,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,82*
€ 370,05*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 329,57*
€ 378,40*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 331,50*
€ 380,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,38*
€ 449,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 155,64*
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,36*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 111,62*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 101,60*
Zubehör
Eurokraft
741251
€ 132,86*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 135,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.