Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2016 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-08-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020900
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
48 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 257,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 257,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 287,37*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 287,96*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 289,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 119,08*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 114,12*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 102,59*
Zubehör
Eurokraft
741251
€ 133,23*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.