Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSARC 220 FV CEL m.Zub.10-220 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152795
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     065529
EAN/GTIN:
     3154020065529
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technogie · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis D. 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Schweissen mit Gleichstrom · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICKWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 210mm· Länge: 420mm· Schweißspannung: 28,8V· Zündungsart: Kontaktzündung· Gewicht: 10,5kg· Schutzart: IP23· Isolierstoffklasse: PROTEC 400· Ausführung: mit Zubehör· Arbeitsspannung: 85-265V· Höhe: 350mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 12,5kVA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, elektroden-schweißgerät gys, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 646,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,64*
€ 649,28*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,61*
€ 649,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,94*
€ 675,72*
51 Tage
20
€ 6,90*
ab € 635,80*
€ 684,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,92*
€ 773,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,78*
€ 764,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,19*
€ 741,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,61*
€ 734,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,86*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,51*
Zubehör
Böhler Welding
47028
ab € 0,17*
Zubehör
Böhler Welding
46930
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.