Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSARC 220 FV CEL m.Zub.10-220 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152795
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     065529
EAN/GTIN:
     3154020065529
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technogie · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis Ø 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Schweissen mit Gleichstrom · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICK · VRD, PVC, FVWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 210mm· Länge: 420mm· Schweißspannung: 28,8V· Zündungsart: Kontaktzündung· Gewicht: 10,5kg· Schutzart: IP23· Isolierstoffklasse: PROTEC 400· Ausführung: mit Zubehör· Arbeitsspannung: 85-265V· Höhe: 350mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 12,5kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
86 V
Schweißstrombereich:
10-220 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
130 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
100 A
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, elektroden-schweißgerät gys, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,18*
€ 654,66*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,22*
€ 655,30*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,23*
€ 658,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,61*
€ 681,67*
52 Tage
20
€ 6,90*
ab € 641,28*
€ 690,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,30*
€ 779,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,29*
€ 752,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,37*
€ 743,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,85*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,00*
Zubehör
Böhler Welding
47028
ab € 0,17*
Zubehör
Böhler Welding
46930
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.