| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976678765 Herst.-Nr.: 065529 EAN/GTIN: 3154020065529 |
| |
|
| | |
| Elektrodenschweißgerät GYSARC 220 FV CEL m.Zub.10-220 A GYS Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technogie · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis Ø 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Schweissen mit Gleichstrom · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICK · VRD, PVC, FVWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 210mm· Länge: 420mm· Schweißspannung: 28,8V· Zündungsart: Kontaktzündung· Gewicht: 10,5kg· Schutzart: IP23· Isolierstoffklasse: PROTEC 400· Ausführung: mit Zubehör· Arbeitsspannung: 85-265V· Höhe: 350mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 12,5kVA Weitere Informationen: | | eClassID: | 21080701 | HerstellerNr: | 065529 | Werksnummer: | 1000152795 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 370,00 | Höhe netto mm: | 280,00 | Gewicht netto Kg: | 14,370000 | Gewicht brutto Kg: | 14,370000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrodenschweißgerät | Ausfuehrung: | 10-220 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,18* | € 654,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,22* | € 655,30* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,23* | € 658,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,61* | € 681,67* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 641,28* | € 690,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|