Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-STANLEYSTMT82672-0 Herst.-Nr.: STMT82672-0 EAN/GTIN: 3253560826727 |
| |
|
| | |
| Produktstärken: - 37-teiliges Set im kompakten Koffer, erleichtert das Transportieren und die Lagerung - Inhalt: 1x ¼“ 72T Umschaltknarre mit Bi-Material-Griff, 12x ¼“ Steckschlüssel (12-Punkt) : 4 – 4,5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm, 1x ¼“ Kurze Verlängerung: 3”, 1x ¼“ Bits-Magazin, 22x ¼“ Bits: PZ – PH – TORX – HEX - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stanley bit-satz, bit satz, knarrenkasten 37-teilig, Stanley |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,07* | € 28,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,73* | € 28,35* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,87* | € 28,36* | | | | Lager 245 | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,32* | € 29,19* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,33* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|