Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816613
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMMT82826-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
22 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Torx
Magnetisch
Ja
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
8,9,10,11,12,13,14,16,17,19 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaftgröße
1/2 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMMT82685-1
ab € 70,27*
Ähnlich
Stanley
FMMT82827-1
ab € 113,25*
Ähnlich
Stanley
FMMT98101-0
ab € 43,44*
Ähnlich
Stanley
FMMT98102-0
ab € 43,22*
Ähnlich
Stanley
FMMT98103-1
ab € 70,60*
Ähnlich
Stanley
FMMT19101-0
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMMT82683-1
ab € 46,34*
Ähnlich
Stanley
STMT82831-1
ab € 69,66*
Ähnlich
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.