Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816594
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMMT19101-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
36 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1,PH 2,PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1,PZ 2,PZ 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6,7,8 mm
Torx-Schraubendreherbits
T10,T15,T20,T25,T27,T30
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6,7,8 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMMT82685-1
ab € 70,27*
Ähnlich
Stanley
FMMT82826-1
ab € 102,68*
Ähnlich
Stanley
FMMT82827-1
ab € 113,25*
Ähnlich
Stanley
FMMT98101-0
ab € 43,44*
Ähnlich
Stanley
FMMT98102-0
ab € 43,27*
Ähnlich
Stanley
FMMT98103-1
ab € 70,60*
Ähnlich
Stanley
FMMT82683-1
ab € 46,34*
Ähnlich
Stanley
STMT82831-1
ab € 69,66*
Ähnlich
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.