Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Akku RECHARGEABLE POWER Typ E-Block Blister 1 Stück 8,4 V Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VARTA01710199
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     01710199
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Long Life Akku / Power Akku E-Block Nickel-Metall-Hydrid NiMH, Ready to use

Ausführung
• Blister a 1 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
39 g
Akku-/Batteriespannung:
8.4 V/DC
Akku-/Batteriekapazität:
170 mAh
Nennspannung:
8.4 V/DC
Typ:
E-Block
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 5,81*
3 Tage
16
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,72*
€ 5,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 5,87*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 5,92*
Lager 245
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,96*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.