Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU Power 9V HR6F22 Ni-MH 9V 200mAh Blister 1er 56722/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790881
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722101401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der VARTA RECHARGE ACCU Power 9V mit einer Kapazität von 200 mAh ist Ready to Use und kann direkt aus der Packung verwendet werden. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Walkie-Talkies, Rauchmelder und Mikrofone. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel. Nennspannung: 9 V, Breite: 26,6 mm, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 36 g, Größenbezeichnung: Block, Kapazität: 200 mAh, Sonstige Bezeichnung: 9V, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 48,5 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 17,5 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 1 mAh: 170 Ausführung: 9V Block Spannung (V): 8,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
56722/1BLI
Ident Code:
56722101401
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
21
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 5,86*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,70*
€ 5,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 5,92*
1 Tag
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,02*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,95*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.