Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA CAL Digitaler Messschieber IP 67 Messbereich 0-300 mm Antriebsrad eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530143
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530143
EAN/GTIN:
     7630041148664
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber TESA-CAL IP67

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit Feststellschraube
• ON
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABS -Funktion

Ausführung
• Lang anhaltende Betriebsdauer von mehr als 12000 Stunden

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
0.750 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
22 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Typ:
TESA-CAL IP67
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
64 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.