Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA CAL Digitaler Messschieber IP 67 Messbereich 0-150 mm eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530140
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530140
EAN/GTIN:
     7630041148633
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber TESA-CAL IP67

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit Feststellschraube
• ON
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABS -Funktion

Ausführung
• Lang anhaltende Betriebsdauer von mehr als 12000 Stunden

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
332 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Typ:
TESA-CAL IP67
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.