Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE41080810 Herst.-Nr.: 41080810 EAN/GTIN: 4018754021888 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel verstärkte, offene Ringköpfe um 10° abgewinkelt
Anwendung Offener Doppel-Ringschlüssel für z. B. Hydraulik- und Bremsleitungen.
Ausführung • Chrome-Alloy-Steel • SW 8 x 10 bis SW 12 x 14 mm - mit Sechskant-Profil • SW 14 x 17 bis 30 x 32 mm - mit Doppelsechskant-Profil • SW 14 x 17 bis 30 x 32 mm - mit Doppelsechskant-Profil
Ausführung • hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil • ermöglicht das Verschrauben von Muttern an Leitungen und Stangen mit den Vorteilen eines Ringschlüssels • hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 x 10 mm | Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet | Oberfläche: | VCR | Länge: | 145 mm | DIN: | 3118 | Abtriebsprofiltyp: | AS-drive-Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 12,04* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,07* | € 13,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,03* | € 13,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,35* | € 13,42* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,31* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|