Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPI-SELCO Kabelbinder 100 Stück Beutel 4,5x360 mm Farbe natur Kunststoffzunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAPI-SELCO491048
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491048
EAN/GTIN:
     8014748300331
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder Farbe natur-weiß mit Kunststoff-Sperrzunge

Anwendung
Zum schnellen, universellen Verbinden von Kabeln und verschiedensten anderen Teilen.

Ausführung
• Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon)
• Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig
• Mit Zertifikat UNI-EN ISO 14001 und weiteren 7 Zulassungszertifikaten

Ausführung
• Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Lieferung
100 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Ausführung:
Mit Kunststoffzunge
Breite:
4.5 mm
Farbe:
Natur
Länge x Breite:
360 x 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, Kabelbinder-Kabelbinder, SAPI-SELCO
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
858
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,13*
Lager 245
124
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,24*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,26*
5 Tage
704
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,86* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,07*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,29*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.