Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST
Artikel-Nr.:
     260W-624943
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00001
EAN/GTIN:
     4031026229478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
  • Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss
  • Leicht zu öffnen und zu schließen
  • Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg)
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm
  • Verarbeitung auch mit Handschuhen möglich
  • Lieferbar in Signalfarbe gelb und in schwarz

Die Vielseitigkeit der SpeedyTies bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Ein viel geschätzter Kabelbinder für die Gebäude- und Elektroinstallation, auf Ausstellungen und Messen sowie in der Medizintechnik. Ob als dauerhafte oder temporäre Lösung, der SpeedyTie ist eine sehr starke, helfende Hand in vielen Situationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13.0 mm
Bandlänge:
752.0 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
210.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
40.0 mm
Min. Haltekraft:
888 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton kabelbinder polyamid gelb, hellermann softbinder, verschluss binder, der gelbe Kabelbinder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Speedy Tie, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,41*
1 Tag
20
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,098*
€ 1,438*
2 Tage
550
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,108*
€ 1,458*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11174*
€ 1,46174*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00030
ab € 1,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00000
ab € 1,11349*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,29*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.