Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 360x 4,5mm a100Stk. Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon natur 360x 4,5mm a100Stk. Sapi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8014748300331
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     491048
EAN/GTIN:
     8014748300331
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
naturfarben
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
4,5 mm
Bündel-Ø:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, naturfarben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
777
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,10*
1 Tag
217
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 5,14*
Lager 7
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 5,19*
2 Tage
918
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 5,20*
3 Tage
937
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,56* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 12,03*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,28*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 13,17*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 5,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.