Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243324023, Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-630662
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491048
EAN/GTIN:
     8014748300331
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243324023, Kabelbinder naturfarben , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco
Weitere Informationen:
GEWICHT:
227 GRAMM
Länge x Bandbreite:
360 x 4,5 mm
Bündel-Ø:
101 mm
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.426
Weitere Suchbegriffe: Sapi, KABELBINDER, 491048, 8014748300331, 1235611, 1498327
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
858
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,13*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,24*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,26*
6 Tage
704
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,83* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,07*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,29*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.