Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 360x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056000027
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491048
EAN/GTIN:
     8014748300331
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
4,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
101 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, Binder, QR5058072, Transportsicherung, Kabel-Binder, Befestigungsmaterial, naturfarben, Handwerkzeuge, Nylon-Kabelbinder, 8014748300331, 3056000027, 56000027
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
858
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,13*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,24*
1 Tag
870
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,26*
Lager 214
704
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,92* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,07*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,29*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.