Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Rohrentgrater Innen und Außen für 6-36 mm Rohre Stahlgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIDGID29983
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     29983
EAN/GTIN:
     0095691299833
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Rohrentgrater innen und außen für Rohre von 6 bis 54 mm, Gehäuse aus Stahl

Anwendung
Für Kupfer- und Edelstahlrohre

Ausführung
• Gehärtete Stahlkonstruktion Innen-/Außenentgrater
• 46 Schneiden am gehärteten Konus erlauben schnelles und sauberes Entgraten von innen und äußeres Anfasen.
• Griffiger Außenrändel auf dem Gehäuse
Weitere Informationen:
Geeignet für Außendurchmesser max.:
36 mm
Geeignet für Außendurchmesser min.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, ridgid rohrentgrater, innen außen entgrater, Rohrabschneider, RIDGID
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
35
1
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 47,88*
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 47,89*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,28*
€ 49,94*
4 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 40,92*
€ 50,50*
2 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.