Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-/Außenentgrater 1/4-1 1/4 Zoll f.Kupfer u.INOX RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785005_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785005_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000785005
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     29983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Konus aus gehärtetem Stahl · für die professionelle Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Kupfer und AluWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 55mm
Weitere Informationen:
Schneidkanten:
36 mm
Arbeitsbereich:
6 - 40 mm
Marke:
RIDGID
geeignet für:
Kupfer und INOX
für Rohre:
1/4 - 1 1/4 ″
für Rohre mm:
6,35 - 31,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, ridgid rohrentgrater, innen außen entgrater, Außenentgrater, Entgrater, Innen- und Außenentgrater, Innen-/Aussenentgrater, Innenentgrater
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 47,88*
Lager 1498
28
1
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 47,89*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,28*
€ 49,94*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 40,92*
€ 50,50*
2 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.